※底が円錐(ホッパー)形状のステンレス容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)
PTFEパッキン付ホッパー型ステンレス密閉容器 脚付
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
地域運賃
17日以内出荷とは
容量(L)
80
20
25
35
45
60
80
100
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68870908
品番
HT-CTH-L-PTFE-47
参考基準価格(税別)
¥482,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
容量(L)
80
材質
容器本体・脚・蓋【MF】・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE
質量(kg)
18
寸法
(ドレン)2S
全高(mm)
1045
材質(キャスター)
SUS+ウレタン車
表面処理
内外面バフ研磨
ストッパー
(キャスター)2個
内径×高さH(Φmm×mm)
470×408
材質(フタ)
SUS304
使用条件
大気圧 (加減圧不可)
アズワン品番
62-1370-38
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません