MONOVATE(旧:日東金属工業)
シール座付ステンレス密閉容器(クリップ式)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
地域運賃
10日以内出荷とは
容量(L)
80
10
15
20
25
36
45
50
65
70
80
100
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68871127
品番
CTH-LZ-47
参考基準価格(税別)
¥63,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
容量(L)
80
材質
容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング
質量(kg)
10.7
表面処理
内外面バフ研磨
内径×高さH(Φmm×mm)
470×470
材質(フタ)
SUS304
使用条件
大気圧 (加減圧不可)
アズワン品番
62-0954-98
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
シール座付ステンレス容器【日東金属工業】
参考になった