MONOVATE(旧:日東金属工業)
シール座付ステンレス吊下げ式密閉容器
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
容量(L)
20
10
15
20
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68871312
品番
CTB-LZ-30
参考基準価格(税別)
¥30,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
容量(L)
20
材質
容器本体・蓋・取っ手・ツル・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング
質量(kg)
3.5
表面処理
内外面バフ研磨
内径×高さH(Φmm×mm)
300×300
材質(フタ)
SUS304
使用条件
大気圧 (加減圧不可)
アズワン品番
62-0955-18
商品説明動画
シール座付ステンレス容器【日東金属工業】
参考になった