CTLBK-24 南京錠付吊下げ式ステンレス密閉容器(バンド式) MONOVATE(旧:日東金属工業) 68871416

 

CTLBK-24 南京錠付吊下げ式ステンレス密閉容器(バンド式) MONOVATE(旧:日東金属工業) 68871416
CTLBK-24 南京錠付吊下げ式ステンレス密閉容器(バンド式) MONOVATE(旧:日東金属工業) 68871416

南京錠付吊下げ式ステンレス密閉容器(バンド式)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
容量(L)10
内容量1個注文コード68871416品番CTLBK-24
参考基準価格(税別)¥29,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
容量(L)10材質容器・ツル・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)、南京錠/真鍮質量(kg)2.2表面処理内外面バフ研磨内径×高さH(Φmm×mm)240×240使用条件大気圧 (加減圧不可)アズワン品番62-1369-54

商品説明動画

レバーバンド装着のコツ!【日東金属工業】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする