展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノア エンジンブロワー EBZ8550 部品 フレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
部品名称
燃料ホース
タンク ASSY
フレーム
ネット
燃料ホース
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68871750
品番
595847006
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ゼノア エンジンブロワー EBZ8550 部品 フレーム
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:フレーム
部品名称
燃料ホース
適合品番
(本体)EBZ8550
展開図部品No.
22
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい