材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/プラスチック幅(mm)115質量(kg)0.7色枠/黒、反射板/黒備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)相関色温度(K)3500平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度15°エネルギー消費効率(Lm/W)122.8(100V) 125.7(200V) 125.7(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付関連部品LEDD-18003MK-LS9、LEEU-2502WW-03入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)光束(Lm)2150埋め込み寸法(mm)100光色温白色調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)149カテゴリーベースダウンライト配光タイプ中角タイプ