展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノア エンジンブロワー EBZ8550 部品 フレーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
部品名称
フィルター
タンク ASSY
フレーム
ネット
燃料ホース
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68872915
品番
560185260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥180
ゼノア エンジンブロワー EBZ8550 部品 フレーム
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:フレーム
備考
560185260
部品名称
フィルター
適合品番
(本体)EBZ8550
展開図部品No.
20
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68872915
560185260
65138135
560185260
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 燃料タンク、スターター、エアフィルター
ゼノア
1個
¥
179
税込
¥
197
同じ部品です。