展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノア エンジンブロワー EBZ5100 部品 フレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
部品名称
ボリュート
ボリュート
ボリュート
フレーム
パッド
タンクキャップ ASSY
エンジンカバー
チューブ
スクリュー
クランプ
ノズル
ネット
ファン
バンド
タンク ASSY
HOLDER
LABEL.CAUTION
ファンネル
VOLUTE COVER
クリップ
ラベル
ベローズ
ボルト
燃料ホース
パイプ
パイプベンド
LABEL,CAUTION
ソケット
ワッシャー
リング
ダンパー
備考
574769301
574769301
574769301
848L5C3510
848L5C35C0
848L238510
848L3H31A0
681151211,74x73x320
T496051231,M5x12-T27
8488K40061,67-85
848L3865E0,73x57x390
275031290,15x18x65
T496051631,M5x16-T27
T497254010,T5x40-T27
848L533521
T401731510
848L303611
848L5K8510
848L2385N0
JP,560491190,CAUTION
848L3H55D0
848L3H55B1
349521321
275072230
848C1B90G0
T496057030,M5x70-T27
T403051110,94x70x345
8488K40031,91-115
8488163500,M6x35-T27
595847005
275051201,70x74x340
T403031410
8488K90070
JP,8488X10070
8488U10020,H16xH19-T27
148074711
JP,T405232610
8488705040,5.5x22xt2.3
349021121
513666702
513667302
全54種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68874175
品番
574769301
参考基準価格(税別)
¥8,420
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ゼノア エンジンブロワー EBZ5100 部品 フレーム
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:フレーム
備考
574769301
部品名称
ボリュート
適合品番
(本体)EBZ5100
展開図部品No.
1
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい