展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノア エンジンブロワー EBZ8550 部品 フレーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
部品名称
クリップ
タンク ASSY
フレーム
ネット
燃料ホース
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68877018
品番
148074711
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥240
ゼノア エンジンブロワー EBZ8550 部品 フレーム
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:フレーム
備考
148074711
部品名称
クリップ
適合品番
(本体)EBZ8550
展開図部品No.
7
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68877018
148074711
68876930
148074711
ゼノア エンジンブロワー EBZ5100 部品 フレーム
ゼノア
1個
¥
239
税込
¥
263
同じ部品です。