展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 フレーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
部品名称
バンド
燃料タンク ASSY
ブラケット
パッド
ワッシャー
スクリュー
フレーム
ネット
クリップ
ダンパー
バンド
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68877438
品番
848L5Z3610
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 フレーム
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:フレーム
備考
848L5Z3610
部品名称
バンド
適合品番
(本体)EBZ7500
展開図部品No.
2
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい