曜日別特売
H503202512 ゼノア バッテリーブロワー BHB250P 部品 ファン ゼノア 68877727

展開図はこちらからご確認ください。

ゼノア バッテリーブロワー BHB250P 部品 ファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
部品名称スクリュー IHSCM
内容量1個注文コード68877727品番H503202512
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

ゼノア バッテリーブロワー BHB250P 部品 ファン

用途部品の交換に仕様部品グループ:ファン部品名称スクリュー IHSCM適合品番(本体)BHB250P展開図部品No.3
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする