東芝ライテック
L1000パイプ吊具オワン形
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68878060
品番
PW-416MK
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
結線作業が容易
長さが調節できます
電線やリング外れ保護
長さ(mm)
吊下げ:985~1005
幅(mm)
Φ130
質量(kg)
2
色
本体/白
関連部品
PW-410M、PW-1000N
埋め込み寸法(mm)
21
取付穴径(mm)
Φ21