PW-434K L300パイプ吊具舟形 東芝ライテック 68878069

L300パイプ吊具舟形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード68878069品番PW-434K
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

結線作業が容易
長さが調節できます
電線やリング外れ保護

長さ(mm)吊下げ:290~310幅(mm)80質量(kg)1.2本体/白関連部品PW-430、PW-300N取付穴径(mm)21(取付ピッチ:400)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする