VM220-02-30BA-B-X207A VM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ SMC 68878488

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード68878488品番VM220-02-30BA-B-X207A
参考基準価格(税別)¥10,230販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
質量(g)90ポート数2ポート使用圧力範囲(MPa)0~1アクチュエータの種類押ボタン(キノコ頭)接続口径(Rc)1/4ボディオプション横面取付ブラケットブラケット付(VM2-B)使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要※給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)を使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕 4、b 0.4、 Cv 0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕 3.5、b 0.1、Cv 0.69アクチュエータ追記号オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押ボタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする