曜日別特売
4pcセット A マリクレール FL シール容器 タマハシ 68878585

マリクレール FL シール容器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
容量(mL)正角:130、長角:290
内容量1個注文コード68878585品番4pcセット A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

『マリクレール FL シール容器』は、優美な花のモチーフが鮮やかなシール容器です。蓋付なので冷蔵庫内でも積み重ねて保存しやすい調理器具です。蓋を外せば本体は電子レンジにかけられます。本体は半透明なので保存した内容が分かりやすく管理しやすいです。

用途ご家庭での食品の保存に。材質本体:耐熱ポリプロピレン、フタ:EVA樹脂形状角形容量(mL)正角:130、長角:290寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【正角130ml】6.8×6.8×4.6【長角290ml】13.8×7×4.6電子レンジ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする