曜日別特売
108319 オールパーパスパッド 丸型 Φ50mm ブラック タイヨートマー 68879310

オールパーパスパッド 丸型 Φ50mm ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード68879310品番108319
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥825
販売価格(税別)
750

布用スタンプとして使えます。 捺印乾燥後はそのまま洗濯しても落ちません。
速乾性顔料インクを使用しています。非吸収面素材全般に使えます。
材質:PP、布、不織布、油性顔料インク。サイズ:97×125×16mm。セット内容:スタンプパッド×1、取扱説明書台紙×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容スタンプパッド×1、取扱説明書台紙×1材質PP、布、不織布、油性顔料インク寸法(mm)97×125×16
注意
※OK
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする