曜日別特売
12721 カラフルライトスクラッチ時計 アーテック[学校教材・教育玩具] 68879574

12721 カラフルライトスクラッチ時計 アーテック[学校教材・教育玩具] 68879574
12721 カラフルライトスクラッチ時計 アーテック[学校教材・教育玩具] 68879574
12721 カラフルライトスクラッチ時計 アーテック[学校教材・教育玩具] 68879574
12721 カラフルライトスクラッチ時計 アーテック[学校教材・教育玩具] 68879574
12721 カラフルライトスクラッチ時計 アーテック[学校教材・教育玩具] 68879574
12721 カラフルライトスクラッチ時計 アーテック[学校教材・教育玩具] 68879574
12721 カラフルライトスクラッチ時計 アーテック[学校教材・教育玩具] 68879574
12721 カラフルライトスクラッチ時計 アーテック[学校教材・教育玩具] 68879574
12721 カラフルライトスクラッチ時計 アーテック[学校教材・教育玩具] 68879574

カラフルライトスクラッチ時計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード68879574品番12721
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥990
販売価格(税別)
900

キャッチコピー:タッチセンサーでカラフルにライトを切り替えられる!実用的なデジタル時計!
商品説明:透明板をニードルでひっかき、イラストや文字を描きます。光の色が変えられるので色鮮やかな作品になります。

セット内容本体×1、透明板×1、単3乾電池×3材質時計本体:ABS、透明板:アクリル寸法(mm)本体:100×70×40、透明板:146×130×3
注意
※OK
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする