アーテック[学校教材・教育玩具]
ジグソーパズル 24ピース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68879800
品番
12636
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥451
販売価格(税別)
¥
410
バスケットに入れる
キャッチコピー:オリジナルのパズルが作れる!24ピースの簡単なパズル!
商品説明:絵やメッセージを書いてオリジナルパズルがつくれる
セット内容
本体×1
材質
紙
寸法(mm)
225×2.7×300
適合年齢(歳)
3
注意
※-