曜日別特売
12638 ジグソーパズル 24ピース 透明スタンドカバー付 アーテック[学校教材・教育玩具] 68879809

12638 ジグソーパズル 24ピース 透明スタンドカバー付 アーテック[学校教材・教育玩具] 68879809
12638 ジグソーパズル 24ピース 透明スタンドカバー付 アーテック[学校教材・教育玩具] 68879809
12638 ジグソーパズル 24ピース 透明スタンドカバー付 アーテック[学校教材・教育玩具] 68879809
12638 ジグソーパズル 24ピース 透明スタンドカバー付 アーテック[学校教材・教育玩具] 68879809

ジグソーパズル 24ピース 透明スタンドカバー付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード68879809品番12638
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥801
販売価格(税別)
728

キャッチコピー:オリジナルのパズルが作れる!24ピースの簡単なパズル!透明スタンド付。
商品説明:絵やメッセージを書いてオリジナルパズルがつくれる

セット内容本体×1、透明スタンドカバー×1材質紙、プラスチック寸法(mm)225×5×300適合年齢(歳)3
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする