58336 ワンタッチクリアキーホルダー 四角 アーテック[学校教材・教育玩具] 68879827

58336 ワンタッチクリアキーホルダー 四角 アーテック[学校教材・教育玩具] 68879827
58336 ワンタッチクリアキーホルダー 四角 アーテック[学校教材・教育玩具] 68879827

ワンタッチクリアキーホルダー 四角

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68879827品番58336
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥231
販売価格(税別)
210

キャッチコピー:ワンタッチではめるだけ!自分の作った作品を入れたキーホルダーが作れる!
商品説明:写真や雑誌の切り抜きを入れたり、好きなイラストを描いてオリジナルのキーホルダーがつくれる四角型のクリアキーホルダーです。
※内寸サイズ:33×33mm
※一度はめると、中に入れた写真などを取り出すことはできません。

セット内容本体×1、画紙×1、ボールチェーン×1材質アクリル寸法(mm)外寸:40×45×5、内寸:33×33
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする