21284 へんしんアニマルらいおん アーテック[学校教材・教育玩具] 68879870

21284 へんしんアニマルらいおん アーテック[学校教材・教育玩具] 68879870
21284 へんしんアニマルらいおん アーテック[学校教材・教育玩具] 68879870
21284 へんしんアニマルらいおん アーテック[学校教材・教育玩具] 68879870
21284 へんしんアニマルらいおん アーテック[学校教材・教育玩具] 68879870
21284 へんしんアニマルらいおん アーテック[学校教材・教育玩具] 68879870

へんしんアニマルらいおん

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード68879870品番21284
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥231
販売価格(税別)
210

キャッチコピー:ボタンにかけるとライオンに変身!指先のトレーニングにもなる!
商品説明:ボタンをかけたり、ひも通しで指先のスキルアップになります。

セット内容フェルト×2、ひも×1材質フェルト:ポリエステル、ひも・ボタン:ナイロン寸法(mm)完成サイズ:140×140×2適合年齢(歳)3
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする