曜日別特売
11976 ボタンとファスナーあそび てんとうむし アーテック[学校教材・教育玩具] 68879879

11976 ボタンとファスナーあそび てんとうむし アーテック[学校教材・教育玩具] 68879879
11976 ボタンとファスナーあそび てんとうむし アーテック[学校教材・教育玩具] 68879879
11976 ボタンとファスナーあそび てんとうむし アーテック[学校教材・教育玩具] 68879879

ボタンとファスナーあそび てんとうむし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード68879879品番11976
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥341
販売価格(税別)
310

キャッチコピー:ボタン遊びとファスナー遊びができるかわいいてんとうむし!
商品説明:ボタン遊びとファスナー遊びができる。

セット内容本体×1材質フェルト寸法(mm)220×313適合年齢(歳)3
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする