アーテック[学校教材・教育玩具]
わくわくサンドイッチづくり
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68879888
品番
21254
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥420
販売価格(税別)
¥
382
バスケットに入れる
キャッチコピー:ハムやチーズをパンにはさんでサンドイッチを作ろう!
商品説明:オリジナルサンドイッチを作成できます。EVA素材にシール貼って作るので簡単に遊べます。
セット内容
本体×1
材質
EVA、紙
寸法(mm)
パン・具材:200×150×7、お皿シート:Φ150
適合年齢(歳)
3
注意
※-