曜日別特売
21283 うちゅうバランスゲーム アーテック[学校教材・教育玩具] 68879906

21283 うちゅうバランスゲーム アーテック[学校教材・教育玩具] 68879906
21283 うちゅうバランスゲーム アーテック[学校教材・教育玩具] 68879906
21283 うちゅうバランスゲーム アーテック[学校教材・教育玩具] 68879906

うちゅうバランスゲーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード68879906品番21283
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥320
販売価格(税別)
291

UFO?惑星?全てのパーツを上手に乗せて旅をしよう
バランスパーツは11ピース
材質:EVA、紙。サイズ:完成サイズ:140×95mm、バランスパーツ(EVA):160×110×10mm、土台パーツ:150×150×5mm、165×165×5mm、シール台紙:160×110mm。セット内容:EVA×各1枚、シール台紙×1シート

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。セット内容EVA×各1枚、シール台紙×1シート材質EVA、紙寸法(mm)完成サイズ:140×95、バランスパーツ(EVA):160×110×10、土台パーツ:150×150×5、165×165×5、シール台紙:160×110適合年齢(歳)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする