曜日別特売
21304 はじらいふれんずバランスゲームうみのなかま アーテック[学校教材・教育玩具] 68879915

21304 はじらいふれんずバランスゲームうみのなかま アーテック[学校教材・教育玩具] 68879915
21304 はじらいふれんずバランスゲームうみのなかま アーテック[学校教材・教育玩具] 68879915
21304 はじらいふれんずバランスゲームうみのなかま アーテック[学校教材・教育玩具] 68879915
21304 はじらいふれんずバランスゲームうみのなかま アーテック[学校教材・教育玩具] 68879915
21304 はじらいふれんずバランスゲームうみのなかま アーテック[学校教材・教育玩具] 68879915

はじらいふれんずバランスゲームうみのなかま

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード68879915品番21304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥491
販売価格(税別)
446

全てのパーツを落とさずに土台に置けるかな?
はじらっているうみのなかまのバランスゲーム
材質:EVA。サイズ:バランスパーツシート(EVA):220×150×10mm、タワーパーツシート(1)(EVA):250×210×10mm、タワーパーツシート(2)(EVA):265×132×5mm。セット内容:パーツシート×3

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。セット内容パーツシート×3材質EVA寸法(mm)バランスパーツシート(EVA):220×150×10、タワーパーツシート1(EVA):250×210×10、タワーパーツシート2(EVA):265×132×5適合年齢(歳)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする