アーテック[学校教材・教育玩具]
干支こけしゲームセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68879958
品番
11930
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
キャッチコピー:遊びの中で干支の順番とこけしの種類が学べる!
商品説明:干支とこけしを題材にした2種類のゲームが遊べる!
セット内容
EVA本体、シール、ゲーム台紙
材質
EVA、紙
寸法(mm)
EVA:210×295×9、シール台紙:205×290、ゲーム台紙:210×297
適合年齢(歳)
3
注意
※-