曜日別特売
21202 フェルトのおせんべいゲーム アーテック[学校教材・教育玩具] 68880046

21202 フェルトのおせんべいゲーム アーテック[学校教材・教育玩具] 68880046
21202 フェルトのおせんべいゲーム アーテック[学校教材・教育玩具] 68880046
21202 フェルトのおせんべいゲーム アーテック[学校教材・教育玩具] 68880046
21202 フェルトのおせんべいゲーム アーテック[学校教材・教育玩具] 68880046
21202 フェルトのおせんべいゲーム アーテック[学校教材・教育玩具] 68880046
21202 フェルトのおせんべいゲーム アーテック[学校教材・教育玩具] 68880046

フェルトのおせんべいゲーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード68880046品番21202
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥391
販売価格(税別)
355

キャッチコピー:フェルトのおせんべいを一番早く焼き上げよう
商品説明:おせんべいの歌を歌いながらおせんべいを焼き上げるゲームです。

セット内容本体×1材質フェルト寸法(mm)Φ80×1.5適合年齢(歳)5
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする