曜日別特売
LEDL-12903L-LS9 LEDライン器具L1200 東芝ライテック 68880230

LEDライン器具L1200

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
相関色温度(K)3000
内容量1個注文コード68880230品番LEDL-12903L-LS9
参考基準価格(税別)¥64,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

連結時に光がとぎれにくく、均一な光を演出。階段下や手すり、植栽、ビルのライトアップなど様々な場所でお使いいただけます。
豊富なラインアップ。
連続した均一な光。
送り配線が可能。
電圧フリー。
高い演色性。
高い防塵・防水性能。
天井・壁面・床面使用可。

付属品取付金具材質カバー/アクリル樹脂電圧始動:LS9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242相関色温度(K)3000平均演色評価数(Ra)83保護等級IP54光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)206(100V)105(200V)87(242V)調光方式不可点灯方法補助点灯:電源ユニット内蔵カテゴリーライン器具
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする