曜日別特売
LEDL-12903N-LD9 LEDライン器具調光L1200昼白色 東芝ライテック 68880275

LEDライン器具調光L1200昼白色

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個注文コード68880275品番LEDL-12903N-LD9
参考基準価格(税別)¥67,200販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能
連続した均一な光
送り配線が可能
電圧フリー
高い防塵・防水性能

付属品取付金具仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質カバー/アクリル樹脂幅(mm)60質量(kg)1.8電圧始動:LD9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)20.5(100V)20.5(200V)20.5(242V)保護等級IP54エネルギー消費効率(Lm/W)125.8(100V) 125.8(200V) 125.8(242V)光源寿命40000時間光束維持率70%)入力電流(mA)260(100V) 105(200V) 87(242V)光束(Lm)2580使用上の注意必ず電源ケーブル(LEB-L10003(別売))と合せてご使用ください。調光機器を接続せず、電源線のみ接続すれば非調光としてご使用頂けます。その際は調光線の防水・絶縁処理を確実に行ってください。光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式PWM制御カテゴリーライン器具
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする