ナガセテクノサービス
CD・DVD Mーロック トールケース シングル
商品レビューを投稿する
返品不可
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
クリア
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
68880358
品番
FD1001TL10WT×5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
収納量
CD、DVDを1枚+ブックレットを収納可能
材質
PP
色
ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
191×135.8×15
収納枚数(枚)
CD、DVDを1+ブックレットを収納可能