LEDT-20260W-LD9 LED器具2面配光20形 東芝ライテック 68880388

LED器具2面配光20形

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個光色白色(4000K Ra:83)注文コード68880388品番LEDT-20260W-LD9
参考基準価格(税別)¥71,300販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

壁面と天井面からの間接光で空間をやさしく照らします。
2面配光は空間の明るさ感の演出に効果的です。
連結時でも光のラインがつながります。
天井に直付施工。TENQOOシリーズと同じコネクター接続でカンタン施工。

付属品連結ガイド仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板幅(mm)132質量(kg)2.3電圧始動:LD9区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.3(200V)保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)55.7(200V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)170(100V)88(200V)77(242V)光束(Lm)1800光色白色(4000K Ra:83)調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする