日東工業
検針窓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
材質
枠:AES、窓:強化処理ガラス
仕様
屋内・屋外兼用、検針窓(大)強化処理ガラス
注文コード
68880428
品番
BP12-12EPA-Z
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
屋内・屋外兼用、検針窓(大)強化処理ガラス
材質
枠:AES、窓:強化処理ガラス
規格
IP44
板厚(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付用扉適正板厚(mm)
1.5~2.3