アーテック[学校教材・教育玩具]
サークルクロック 砂絵ボトルセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
68880448
品番
12680
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,701
販売価格(税別)
¥
1,546
バスケットに入れる
キャッチコピー:透明板付なので砂絵の砂がこぼれずに作品が仕上がります。
商品説明:作った作品を簡単に壁掛け時計にセットできます。
セット内容
本体(Φ180×40mm)×1、PET透明板(Φ158mm)×2、ケント紙(Φ158mm)×1、文字盤シール(70×190mm)×1、クォーツ時計Aセット×1、砂絵シート(Φ158mm)×1、カラー砂13色組(4g×26本)×2、ミニジョウゴ×1、砂落とし用敷紙(210×297mm)×1
材質
砂:プラ、時計:ABS、砂絵台紙:塩ビ
寸法(mm)
完成サイズ:Φ180×40
注意
※OK