12654 ホログラムスクラッチボードⅡ 折りたたみケース付き アーテック[学校教材・教育玩具] 68880500

12654 ホログラムスクラッチボードⅡ 折りたたみケース付き アーテック[学校教材・教育玩具] 68880500
12654 ホログラムスクラッチボードⅡ 折りたたみケース付き アーテック[学校教材・教育玩具] 68880500

ホログラムスクラッチボードⅡ 折りたたみケース付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード68880500品番12654
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥506
販売価格(税別)
460

キャッチコピー:保管や展示に便利な折りたたみケース付き
商品説明:下地がホログラムなのでカラフルな作品になります。

セット内容スクラッチボード×1、折りたたみケース×1材質紙、プラスチック寸法(mm)100×150×2
注意
※OK
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする