12658 スマホスタンド プラモザイクセット アーテック[学校教材・教育玩具] 68880518

12658 スマホスタンド プラモザイクセット アーテック[学校教材・教育玩具] 68880518
12658 スマホスタンド プラモザイクセット アーテック[学校教材・教育玩具] 68880518
12658 スマホスタンド プラモザイクセット アーテック[学校教材・教育玩具] 68880518

スマホスタンド プラモザイクセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード68880518品番12658
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥911
販売価格(税別)
828

キャッチコピー:プラモザイクを使ったスマホスタンド
商品説明:プラモザイクは簡単に手でちぎれます

セット内容スマホスタンドアクリル×1、プラモザイク小12色組50×50mm×1、工作ボンド10g×1、上質紙シール137×63mm×1、スマホスタンド型抜き×1材質アクリル、プラ製寸法(mm)完成サイズ:63×135×72
注意
※OK
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする