用途壁直付用仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質灯具/プラスチック長さ(mm)電源線:約300幅(mm)Φ65質量(kg)0.7色灯具/マイルドホワイト,アーム:白周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)1.8(100V)ビームの開き(°)25アーム長さ(mm)約465遮光度25°始動方式LS1エネルギー消費効率(Lm/W)52.7(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)32(100V)光束(Lm)95アームフレキシブルタイプ光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可距離照射面:0.05カテゴリーアーム式ベット灯