BVP431_130WWMB LED小形投光器 中角配光 東芝ライテック 68880878

LED小形投光器 中角配光

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)104.2(100V)103.0(200V)101.9(242V)定格光束(Lm)12900注文コード68880878品番BVP431_130WWMB
参考基準価格(税別)¥167,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
初期照度補正機能付

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート本体/グレーイッシュブラック使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)104.2(100V)103.0(200V)101.9(242V)ビームの開き(°)40(1/10)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP66エネルギー消費効率(Lm/W)123.8(100V) 125.2(200V) 126.5(242V)光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(mA)1050(100V) 540(200V) 440(242V)光束(Lm)12900光色電球色(3000K Ra:70)調光方式不可定格光束(Lm)12900カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする