仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート色本体/メタリックシルバー使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)170.5(100V)168.6(200V)166.8(242V)ビームの開き(°)40(1/10)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP66エネルギー消費効率(Lm/W)139(100V) 140.5(200V) 142(242V)光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(mA)1720(100V) 880(200V) 730(242V)光束(Lm)23700光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可公共施設型番LPJ1M-180定格光束(Lm)23700カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)