仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート色本体/メタリックシルバー使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)172.2(100V)170.3(200V)168.4(242V)ビームの開き(°)100(1/10)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP66エネルギー消費効率(Lm/W)139.3(100V) 140.9(200V) 142.5(242V)光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(mA)1740(100V) 890(200V) 730(242V)光束(Lm)24000光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可公共施設型番LPJ1W-180定格光束(Lm)24000カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)