曜日別特売
TC-K-F-0.2-C2-3-M-P 被覆熱電対 林電工 68881175

被覆熱電対

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1本熱電対K素線径(mm)0.2長さL(m)3注文コード68881175品番TC-K-F-0.2-C2-3-M-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

-200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。
構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。

仕様接続部:むき出し形状TC、温接点:モールド形素線径(mm)0.2熱電対K長さL(m)3被覆フッ素樹脂クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする