曜日別特売

LED小形投光器光源色3色搭載タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個明るさ(Lm)3300注文コード68883197品番BVP158_33CFV(K)
参考基準価格(税別)¥62,600販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

シンプルなのに選びやすい全10機種のラインアップ/1台の器具に3色の光源色を搭載。また、定格電圧100V、200Vを共通化しました。従来のフラッドライトの使い勝手はそのままにシンプルな10機種のラインアップになりました。
1台に3色の光源色を搭載。施工時に背面スイッチを切り替えることで光源色を選択できます
薄形・軽量・コンパクトでスタイリッシュ/存在感を抑えたフラットなデザインで建物や景観に馴染みます。
雷サージ・プロテクタ(SPD)をオプションにラインアップ/別売の雷サージプロテクターとの組み合せで耐雷サージ性能15kV(コモンモード)。雷(誘導雷)の影響を受けやすい場所では組み合わせてご使用ください。
オプション部品と組み合わせて/看板用アームやフランジ、スパイクなど、オプションとの組み合わせで様々な用途にご使用いただけます。

オプションCF-BVPOV(K)ブラック周波数(Hz)50/60ビームの開き(°)147.3光源色昼白色[5000K]、白色[4000K]、電球色[3000K] ※背面スイッチ切替式光源寿命20000時間口出線(mm)1800明るさ(Lm)3300適合器具BVP158_33B調光方式不可アタッチメントCF-BVPOAT(K)VLカテゴリー投光器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする