曜日別特売
BVP158_77B LED小形投光器光源色3色搭載タイプ 東芝ライテック 68883240

LED小形投光器光源色3色搭載タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)70.0(100V)70.0(200V)保護等級IP65注文コード68883240品番BVP158_77B
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

シンプルなのに選びやすい全10機種のラインアップ/1台の器具に3色の光源色を搭載。また、定格電圧100V、200Vを共通化しました。従来のフラッドライトの使い勝手はそのままにシンプルな10機種のラインアップになりました。
1台に3色の光源色を搭載。施工時に背面スイッチを切り替えることで光源色を選択できます
薄形・軽量・コンパクトでスタイリッシュ/存在感を抑えたフラットなデザインで建物や景観に馴染みます。
雷サージ・プロテクタ(SPD)をオプションにラインアップ/別売の雷サージプロテクターとの組み合せで耐雷サージ性能15kV(コモンモード)。雷(誘導雷)の影響を受けやすい場所では組み合わせてご使用ください。
オプション部品と組み合わせて/看板用アームやフランジ、スパイクなど、オプションとの組み合わせで様々な用途にご使用いただけます。

材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラスメタリックシルバー使用温度範囲-40℃~45℃定格電圧(V)100~200定格消費電力(W)70.0(100V)70.0(200V)平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65入力電流(mA)700(100V) 350(200V)カテゴリー投光器耐雷サージ2kV(コモンモード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする