LEDS-04909NW-LS9 LED投光器重耐塩仕様 東芝ライテック 68883818

LED投光器重耐塩仕様

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個定格消費電力(W)30.9(100V)30.7(200V)30.7(242V)光束(Lm)4200注文コード68883818品番LEDS-04909NW-LS9
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥73,700販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

豊富なラインアップをご用意。幅広い明るさ、配光、光色から選択可能。/看板照明や駐車場、店舗のエクステリア照明など幅広い用途に対応できるよう、明るさ、配光、光色のラインアップを充実しました。
保護等級IP65(防塵(耐塵)形・防噴流形)と重耐塩形が標準仕様。/耐塩害仕様が耐塩形から重耐塩形になり、また、保護等級もIP55からIP65にグレードアップしました。重塩害地域の沿岸部や粉塵の多い場所でもご使用いただけます。
照明器具の存在感を抑える、コンパクトデザイン。/電源内蔵のコンパクトでシンプルなデザイン。設置場所の景観に溶け込むよう考慮しました。
オプションとの組合せでさまざまな屋外照明に対応。
方向を問わず取付可能。/水平面・天井面・壁面(下向き・上向き)だけでなく、傾斜天井にもご使用いただけます。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面ガラス/強化ガラス幅(mm)221質量(kg)3.3本体/グレーイッシュブラック周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)30.9(100V)30.7(200V)30.7(242V)ビームの開き(°)85(1/10)、57(1/2)保護等級IP65エネルギー消費効率(Lm/W)135.9(100V) 136.8(200V) 136.8(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)310(100V) 160(200V) 130(242V)光束(Lm)4200光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする