曜日別特売
LEDG-04411 LED街路灯 東芝ライテック 68885419

LED街路灯

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個保護等級IP23本体/ダークブラウン注文コード68885419品番LEDG-04411
参考基準価格(税別)¥140,300販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

LEDランプ(別売)と電源ユニット(別売)との組み合わせで水銀100W、200W相当の明るさの街路灯をラインアップ。
オプション品の遮光板と組み合わせることによって、上方・側方の遮光が可能。

付属品防水パッキン材質本体/ステンレス、ガラス/透明強化ガラス幅(mm)320質量(kg)8.6本体/ダークブラウン周波数(Hz)50/60保護等級IP23ポール先端□90適合ランプLDTS28L-G、LDTS28L-G/2、LDTS28N-G、LDTS28N-G/2、LDTS32L-G、LDTS32N-G点灯方法補助点灯:ランプ・電源ユニット別カテゴリー街路灯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする