東芝ライテック
LED街路灯
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
内容量
1個
保護等級
IP23
色
本体/ダークシルバー
注文コード
68885446
品番
LEDG-04441
参考基準価格(税別)
¥234,300
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
保護等級・色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
LEDランプ(別売)と電源ユニット(別売)との組み合わせで水銀100W、200W相当の明るさの街路灯をラインアップ。
オプション品の遮光板と組み合わせることによって、上方・側方の遮光が可能。
材質
本体/アルミ鋳物、グローブ/アクリル
幅(mm)
Φ385
質量(kg)
3.3
色
本体/ダークシルバー
周波数(Hz)
50/60
保護等級
IP23
適合ランプ
LDTS28L-G、LDTS28L-G/2、LDTS28N-G、LDTS28N-G/2、LDTS32L-G、LDTS32N-G
点灯方法
補助点灯:ランプ・電源ユニット別
適合ポール径(Φmm)
先端Φ76.3
カテゴリー
街路灯