商品レビューを投稿する内容量1個定格消費電力(W)36.4(100V)36.5(200V)36.8(240V)相関色温度(K)3000保護等級IP44注文コード68885656品番LEDG-10854L(K)
参考基準価格(税別)¥307,000販売価格(税込)¥241,780販売価格(税別)
この商品は定格消費電力・相関色温度・保護等級など28種類から選べます他の種類を見る 多彩な器具と明るさ、光色を組合せてお選びいただけます
お勧め場所:公園、広場など
複数のポール径に対応したマルチアダプタ搭載器具の拡充/複数のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。
ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。