曜日別特売
LEDG-10831N(S) LED街路灯マルチ250W 東芝ライテック 68886268

LED街路灯マルチ250W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個相関色温度(K)5000本体/メタリックシルバー、カバー/透明つや消し仕上げ注文コード68886268品番LEDG-10831N(S)
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

全16機種をラインアップ/明るさ4タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全16機種をラインアップしました。周囲の環境や雰囲気に合わせてお選びいただけます。
4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。
段付き長さ(A寸法)対応表/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。先端部に段があるポールのA寸法については、段部と止めねじの位置が重なったり、挿入長不足になっりするため、取り付けができない場合があります。詳細は下表をご参照ください。
ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。

仕様上方光束比:5%以下材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル本体/メタリックシルバー、カバー/透明つや消し仕上げ周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)AC100~240定格消費電力(W)37.3(100V)37.3(200V)37.6(240V)相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.38(100V)0.20(200V)0.17(240V)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱カテゴリー街路灯耐雷サージ15kV(コモンモード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする