曜日別特売
LEDDM50102H LED非常灯専用形電源別置HACCP 東芝ライテック 68887528

LED非常灯専用形電源別置HACCP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
定格消費電力(W)6.3(DC100V)
内容量1個注文コード68887528品番LEDDM50102H
参考基準価格(税別)¥154,600販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

小形化により施工性を向上
消費電力を大幅に削減
従来品同等以上の明るさで配置間隔を確保
施工性に配慮した器具設計

用途水平天井取付専用材質本体/SPC、化粧枠/SUS、反射板/SPC、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、化粧枠/1、反射板/1区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)6.3(DC100V)相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100保護等級IP65天井下面側・クラス1000推奨付加機能口出し線式型式承認番号LCLE-012調光方式不可点灯方法常時消灯/非常時LED点灯カテゴリー電源別置専用形・低天井用(~3m)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする