LEKR741851FWW-LD9 TENQOOスクエア□450乳白 東芝ライテック 68887948

TENQOOスクエア□450乳白

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
光色温白色(3500K Ra:83)
光束(Lm)7500
内容量1個注文コード68887948品番LEKR741851FWW-LD9
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様FHP32形×4灯高出力器具相当適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)470質量(kg)5.4本体/白、下面カバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)54.0(100V)52.5(200V)52.5(242V)始動方式LD9エネルギー消費効率(Lm/W)138.8(100V) 142.8(200V) 142.8(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付関連部品LEER-74521-LD9、LEEM-51851WW-FW入力電流(mA)540(100V) 263(200V) 217(242V)光束(Lm)7500埋め込み寸法(mm)450光色温白色(3500K Ra:83)調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約5%~100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする