※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SS5Y7-10SA_11SA-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: EX500ゲートウェイ分散システム(64点)対応
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
バルブ連数
8
2
8
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68888034
品番
SS5Y7-10SA2N-08U-C8-NA
参考基準価格(税別)
¥56,710
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
仕様
SIユニット仕様:(A2N) 16点出力(マイナスコモン)、P,Eポート取出位置:(U) U側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C8) Φ8ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付,銘板プレートなし(連数印字なし)、DINレールオプション:-
型式
(10) 横配管形
バルブ連数
8
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。